Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Radkapsel- und Achsmutternschlüssel 115x8-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0241
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0241
EAN/GTIN:
     4042146400524
Suchbegriffe:
Agrar
Lastkraftwagen
LKW
NFZ
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 8-kant
  • sicheres Aufnehmen der Achsmutter
  • weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden
  • heraus gefrästes Profil
  • robuste Ausführung
  • Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: z.B. Volvo Achsmutter bzw. Staub/Fettkappe FM und FH Vorderachse (450Nm)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Durchmesser D:
138 mm
Gewicht [g]:
2525 g
Höhe H:
80.0 mm
Herstellernummer:
450.0241
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
8-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
115 mm
Tiefe T in mm:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.