Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsmuttern-Schlüssel für SAF 85mm, Ø 118mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-450.0201
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0201
EAN/GTIN:
     4042146239131
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • mit Antriebssechskant 36 mm
  • sicheres Aufnehmen der Achsmutter
  • weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden
  • heraus gefrästes Profil
  • robuste Ausführung
  • Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: SAF-Anhängerachse
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
36 mm
Durchmesser in mm:
118,0 mm
Gewicht [g]:
1400 g
Höhe H:
82.0 mm
Herstellernummer:
450.0201
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
85,0 mm
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/rEf9kuq03lw
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
65
€ 4,90*
ab € 102,79*
€ 124,92*
€ 3,50*
ab € 119,94*
€ 144,76*
7 Tage
65
€ 5,99*
ab € 116,57*
€ 144,78*
€ 4,90*
ab € 126,05*
€ 152,73*
10 Tage
65
Frei Haus
ab € 133,45*
€ 159,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.