Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsmuttern-Schlüssel für Iveco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-450.0200
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0200
EAN/GTIN:
     4042146239148
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • mit Antriebssechskant 36 mm
  • sicheres Aufnehmen der Achsmutter
  • weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden
  • heraus gefrästes Profil
  • robuste Ausführung
  • Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Iveco Euro Cargo etc.
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
122 mm
Außensechskant-Antrieb in mm:
36 mm
Gewicht [g]:
2270 g
Höhe H:
120 mm
Herstellernummer:
450.0200
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
98,0 mm
Tiefe T in mm:
72 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
€ 4,90*
ab € 147,30*
€ 176,53*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 169,05*
€ 200,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,88*
€ 200,99*
Frei Haus
ab € 171,50*
€ 203,57*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 170,37*
€ 203,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.