Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für Mercedes, 105-125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-450.0167
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0167
EAN/GTIN:
     4042146238998
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • starres Führungsrohr
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes Actros Hinterachse, HL/HL 8 (Hypoid) etc.
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
125.0 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
2600 g
Herstellernummer:
450.0167
Höhe in mm:
182.0 mm
Innen-Durchmesser in mm:
105.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/rQlPBINjwwA
Zapfenanzahl:
6
Zapfenbreite in mm:
10.0 mm
Innenzapfendurchmesser in mm:
115.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 180,59*
€ 213,84*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,08*
€ 242,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,09*
€ 245,11*
Frei Haus
ab € 211,40*
€ 248,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 212,44*
€ 248,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,51*
€ 251,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.