Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibro-Impact Universal-Kugelgelenk-Abzieher-Glocke 35 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-450.0085
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0085
EAN/GTIN:
     4042146256664
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Kugel in der Spindel drehbar gelagert
  • Trapezspindel
  • enorme Lösekraft durch Dreh-Schlagimpuls in Verbindung mit Schlagschrauber
  • Schlagschrauber erzeugt gleichzeitig Druck und Vibration, wodurch festsitzende Kegelsitzverbindungen schnell und sicher gelöst werden
  • geringer Platzbedarf
  • gesenkgeschmiedete Ausführung
  • mit Sichtfenster
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
24 mm
Spanntiefe B in mm:
60 mm
Drehmoment max Nm:
700 Nm
Gewicht [g]:
2520 g
Herstellernummer:
450.0085
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
10
Spindelgröße mm:
M27 x 130
Spannweite A in mm:
35 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
10
Frei Haus
ab € 225,63*
€ 261,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,96*
€ 288,47*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 261,32*
€ 299,02*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 263,82*
€ 303,71*
Frei Haus
ab € 266,31*
€ 306,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.