Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kugelgelenk-Abzieherglocke mechanisch, 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-450.0075
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0075
EAN/GTIN:
     4042146239513
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • robustes Modell zum Lösen der Spur- und Schubstangenköpfe
  • optimale Platzierung durch kompakte Bauform und schlankes Gabelstück
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
24 mm
Aussenbreite C:
63 mm
Spanntiefe B in mm:
75 mm
Drehmoment max Nm:
220 Nm
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Gewicht [g]:
1630 g
Herstellernummer:
450.0075
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
-
Spindelgröße mm:
M22 x 135
Spannweite A in mm:
45 mm
Variantenartikel:
450.0075
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
32
€ 4,90*
ab € 66,15*
€ 82,74*
6 Tage
32
Frei Haus
ab € 76,41*
€ 94,39*
7 Tage
32
€ 5,99*
ab € 76,56*
€ 95,96*
€ 4,00*
ab € 77,35*
€ 95,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,42*
€ 99,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.