Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-450.0066 Herst.-Nr.: 450.0066 EAN/GTIN: 4042146378212 |
| |
|
| | |
| - Druckstücke in der Spindel drehbar gelagert
- Trapezspindel
- enorme Lösekraft durch Dreh-Schlagimpuls in Verbindung mit Schlagschrauber
- Schlagschrauber erzeugt gleichzeitig Druck und Vibration, wodurch festsitzende Kegelsitzverbindungen schnell und sicher gelöst werden
- geringer Platzbedarf
- gesenkgeschmiedete Ausführung
- mit Sichtfenster
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Außensechskant-Antrieb in mm: | 39 mm | Spanntiefe B in mm: | 60 mm | Funktions-Attribut 1: | schlagfest | Gewicht [g]: | 3800 g | Herstellernummer: | 450.0066 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | gesenkgeschmiedet | Spindelgröße mm: | 26 | Spindelart: | Trapezspindel | Spannweite A in mm: | 39 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausdrücker (Werkzeug), Gelenkbolzen-Abzieher, Gelenkbolzen-Ausdrücker, Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, abzieher spanntiefe 60mm, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 146,92* | € 180,06* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 170,29* | € 207,69* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,02* | € 207,70* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,28* | € 207,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 173,63* | € 210,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|