Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kugelgelenk-Abzieher mechanisch, LKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-450.0051
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0051
EAN/GTIN:
     4042146239186
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • massive Ausführung zum Lösen der Spur- und Schubstangenköpfe
  • enorme Kraft durch Hebelübersetzung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
34 mm
Spanntiefe B in mm:
70 mm
Drehmoment max Nm:
450 Nm
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Gewicht [g]:
4340 g
Herstellernummer:
450.0051
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
10
Spindelgröße mm:
M24x3x160
Spannweite A in mm:
36 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 150,64*
€ 183,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,85*
€ 209,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,88*
€ 211,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 174,37*
€ 214,43*
Frei Haus
ab € 177,13*
€ 220,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.