Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-450.0026 Herst.-Nr.: 450.0026 EAN/GTIN: 4042146289549 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- schwere Ausführung
- formstabiler 25 mm Sechskant-Schaft
- einsetzbar für diverse Richtarbeiten
- zur Bearbeitung von LKW-Rahmennieten
- Aufmeißeln verrosteter Bolzen und Muttern möglich
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Ausführung Schlagkopf: | gehärtet | Schaftdurchmesser S in mm: | 25 mm | Form: | flach | Gewicht [g]: | 1200 g | Handgriff: | ohne Griff | Handschutz: | nein | Herstellernummer: | 450.0026 | Handgriffnummer: | - | Gesamtlänge L in mm: | 400 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Meißelausführung: | Flachmeißel | Schaftform: | 6-kant | Schneidenbreite A mm: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 45,13* | € 59,00* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,50* | € 67,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,71* | € 68,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,17* | € 71,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,48* | € 74,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|