Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Einheit 32t, mit Luft-Hydraulik-Pumpe, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-440.9996
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.9996
EAN/GTIN:
     4042146661833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
  • optimal für den universellen Einsatz in der Kfz-Werkstatt
  • sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet
  • mit magnetischem Zentrieradapter
  • extrem hoher und gleichmäßiger Kraftaufbau
  • Industrieausführung mit geschmiedetem Kolben
  • Druck des Hydraulikzylinders kann bei Verwendung eines Schlagkörpers mit Schlagkraft kombiniert werden
  • mit Pneumatischer Hydraulik-Pumpe
  • universaler Einsatz mit Reduzierungen M10 - M22
  • ideal einsetzbar für Transporter und Nutzfahrzeuge
  • mit automatischem Kolbenrücklauf
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
Cejn-Schnellkupplung
Aufnahme Außengewinde:
2.1/2" "
Betriebsdruck in bar:
700 bar
Gewicht [g]:
15670 g
Herstellernummer:
440.9996
Hub mm:
113.0 mm
Kapazität:
32 t
Kolben:
geschmiedete Industrieausführung
Kolben-Innengewinde:
M24
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlauchlänge in mm:
2200 mm
Teile im Satz:
9 -tlg.
Volumen in Liter:
1,4 l
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
14
Frei Haus
ab € 1.247,64*
€ 1.339,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.375,57*
€ 1.466,26*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.435,24*
€ 1.538,00*
Frei Haus
ab € 1.458,10*
€ 1.562,39*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.452,84*
€ 1.562,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,03*
€ 1.593,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,56*
€ 1.577,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.282,37*
€ 1.526,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,06*
€ 1.498,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,64*
€ 1.484,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0025
ab € 649,85*
Sonstiges
KS Tools
440.0055
ab € 541,59*
Sonstiges
KS Tools
440.0902
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.