Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Einheit 22t, mit Luft-Hydraulik-Pumpe, 13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-440.9995
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.9995
EAN/GTIN:
     4042146661826
Artikeldatenblatt
  • zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Zuggabelbüchsen, Radlagern etc.
  • sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet
  • mit magnetischem Zentrieradapter
  • mit Schlagkörper zum Einschrauben
  • extrem hoher und gleichmäßiger Kraftaufbau
  • mit Pneumatischer Hydraulik-Pumpe
  • universaler Einsatz mit Reduzierungen M10 - M22
  • mit automatischem Kolbenrücklauf
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
Cejn-Schnellkupplung
Betriebsdruck in bar:
700 bar
Gewicht [g]:
13220 g
Herstellernummer:
440.9995
Hub mm:
70.0 mm
Kapazität:
22 t
Kolben:
geschmiedete Industrieausführung
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlauchlänge in mm:
2200 mm
Teile im Satz:
13 -tlg.
Volumen in Liter:
1,4 l
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.108,07*
€ 1.198,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.214,39*
€ 1.312,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.277,36*
€ 1.377,41*
Frei Haus
ab € 1.307,90*
€ 1.399,40*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.294,37*
€ 1.399,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,58*
€ 1.426,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,28*
€ 1.410,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,06*
€ 1.351,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,66*
€ 1.332,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,07*
€ 1.318,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0010
ab € 508,27*
Sonstiges
KS Tools
440.0055
ab € 541,59*
Sonstiges
KS Tools
440.0901
ab € 43,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.