Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Einheit 22t, mit Luft-Hydraulik-Pumpe, 13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-440.9995
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.9995
EAN/GTIN:
     4042146661826
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
  • zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Zuggabelbüchsen, Radlagern etc.
  • sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet
  • mit magnetischem Zentrieradapter
  • mit Schlagkörper zum Einschrauben
  • extrem hoher und gleichmäßiger Kraftaufbau
  • mit Pneumatischer Hydraulik-Pumpe
  • universaler Einsatz mit Reduzierungen M10 - M22
  • mit automatischem Kolbenrücklauf
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
Cejn-Schnellkupplung
Betriebsdruck in bar:
700 bar
Gewicht [g]:
13220 g
Herstellernummer:
440.9995
Hub mm:
70.0 mm
Kapazität:
22 t
Kolben:
geschmiedete Industrieausführung
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlauchlänge in mm:
2200 mm
Teile im Satz:
13 -tlg.
Volumen in Liter:
1,4 l
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.111,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,70*
€ 1.413,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,50*
€ 1.407,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,62*
€ 1.369,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,02*
€ 1.343,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.111,94*
€ 1.323,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0010
ab € 508,94*
Sonstiges
KS Tools
440.0055
ab € 539,72*
Sonstiges
KS Tools
440.0901
ab € 43,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.