Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-440.0038 Herst.-Nr.: 440.0038 EAN/GTIN: 4042146635551 |
|
|
| | |
| - zur Verwendung des Klann Hydraulikzylinders (17 t) mit KS Tools Werkzeug 1.1/2“ Innengewinde
- Adapter 2.1/4“-14 UNS (Klann-Gewinde) auf 1.1/2“ MODULO 2
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 70,0 mm | Gewicht [g]: | 1080 g | Herstellernummer: | 440.0038 | Höhe in mm: | 100.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 35,12* | € 46,29* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,54* | € 53,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,93* | € 53,97* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,08* | € 54,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,11* | € 65,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|