Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klann Hydraulik auf KS MODULO 2-Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0038
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0038
EAN/GTIN:
     4042146635551
  • zur Verwendung des Klann Hydraulikzylinders (17 t) mit KS Tools Werkzeug 1.1/2“ Innengewinde
  • Adapter 2.1/4“-14 UNS (Klann-Gewinde) auf 1.1/2“ MODULO 2
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
70,0 mm
Gewicht [g]:
1080 g
Herstellernummer:
440.0038
Höhe in mm:
100.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.