Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-440.0037 Herst.-Nr.: 440.0037 EAN/GTIN: 4042146635582 |
| |
|
| | |
| - zur Verwendung der KS Tools Hydraulikzylinder MODULO 2 (16 und 22 t) auf das KS-Tools Werkzeug MODULO 2 mit 2.1/2“ Gewinde
- Adapter 1.1/2“ MODULO 2 auf 2.1/2“ Gewinde MODULO 2 (große Traverse - Nfz-Programm)
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 90,0 mm | Gewicht [g]: | 570 g | Herstellernummer: | 440.0037 | Höhe in mm: | 30.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 20,89* | € 26,71* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,93* | € 30,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,15* | € 31,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,56* | € 31,23* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,71* | € 38,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|