Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostfreie Drahttopfbürste 0,3mm, Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-340.0012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0012
EAN/GTIN:
     4042146235614
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
  • mit 6 mm Aufspanndorn
  • hohe Drehzahlen möglich
  • lange Lebensdauer durch dichten Besatz
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter und rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen:
Aufspanndorn D2:
6 mm
Besatzbreite A:
13 mm
Besatzhöhe H:
15 mm
Durchmesser D1:
50.0 mm
Drahtstärke:
0.3 mm
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
340.0012
Gesamtlänge L in mm:
63.0 mm
Material1:
Rostfrei 0,30
UPM max.:
4500
Variantenartikel:
340.0011
Weitere Suchbegriffe: Bürstenscheibe, Flächenbürste, Topfbürste, flächenbürste stahl gewellt, fleisch topf, bürstenscheibe bohrmaschine, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
54
1
€ 19,90*
ab € 2,34*
€ 4,20*
12 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,73*
8 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 4,77*
7 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 4,85*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.