Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-332.0120 Herst.-Nr.: 332.0120 EAN/GTIN: 4042146233870 |
| |
|
| | |
| - DIN EN 22568 Form B
- Toleranz nach ISO - 6g
- rechtsschneidend
- geschliffene, vorgeschlitzte Ausführung
- metrisches Gewinde
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M12 x 1,75 | Anwendungsbereich Material: | Stahl | Durchmesser D: | 38.0 mm | Farbe: | silber | Form: | Form B geschlossen, vorgeschlitzt | Gewindeart: | M | Gewicht [g]: | 60 g | Gewinde Nennmaß: | M 12 | Herstellernummer: | 332.0120 | Material1: | Hochleistungsstahl | Norm: | ISO - 6g | Oberfläche: | blank | Schneidstoff: | HSS | Schneidrichtung: | rechts | Steigung in mm: | 1.75 mm | Kopfhöhe (A): | 14.0 mm | Variantenartikel: | 332.0030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 10,71* | € 15,32* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,74* | € 17,61* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,30* | € 17,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,48* | € 18,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,48* | € 20,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|