Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehre, metrisch, 20-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-301.0095
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     301.0095
EAN/GTIN:
     4042146177167
Suchbegriffe:
Gewindeschablone
gewindeschablone
  • zum Kontrollieren von Steigungen bei Innen- und Außengewinde
  • metrische Maßeinheiten
  • zylindrisch zulaufend
  • Blätter fächerförmig angeordnet
  • Blätter einzeln mit Größenangabe beschriftet
  • aus gehärtetem Federstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
12.2 mm
Blattzahl:
20
Für Gewinde-Abmessung:
0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00-3,50-4,00-4,50-5,00-5,50-6,00mm
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
301.0095
Gesamtlänge L in mm:
66.5 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Profil2:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
328
1
€ 19,90*
ab € 3,64*
€ 5,26*
6 Tage
328
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,06*
7 Tage
328
1
€ 5,99*
ab € 4,23*
€ 6,15*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,16*
1
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.