Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antreiber, 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-300.1082
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1082
EAN/GTIN:
     4042146209387
Suchbegriffe:
Körner
ks tools körner
körner
  • Schlaghülse am Griffende
  • versiegelter Buchenholzgriff
  • hochglanz verchromt
  • blank poliert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
6.0 mm
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Gewicht [g]:
70 g
Handgriff:
Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende
Herstellernummer:
300.1082
Gesamtlänge L1 in mm:
190.0 mm
Teillänge L2 in mm:
100.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
85
1
€ 19,90*
ab € 4,16*
€ 6,04*
12 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 6,96*
9 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 4,87*
€ 7,07*
1
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,07*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,41*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.