Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenspiellehre, 20 Blatt, 0,05-1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-300.0616
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0616
EAN/GTIN:
     4042146333020
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
  • zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabstände etc.
  • Fühlerlehre zylindrisch
  • Blätter fächerförmig am Ring
  • Blätter einzeln mit Größenangabe beschriftet
  • Blätter aus gehärtetem Federstahl
Weitere Informationen:
Blattzahl:
20
Form:
zylindrisch und flach
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
300.0616
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Messbereich mm:
0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,35-0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-0,65-0,7-0,75-0,8-0,85-0,9-0,95-1,0 mm
Variantenartikel:
300.0614
Weitere Suchbegriffe: Kolbenspiellehre, fühlerlehre 20 blatt 0,05-1 mm, fühlerlehre, fühlerlehre 0,05-1mm, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
76
€ 19,90*
ab € 12,82*
€ 18,31*
6 Tage
76
€ 4,95*
ab € 14,81*
€ 20,98*
€ 4,00*
ab € 15,12*
€ 22,03*
7 Tage
77
€ 5,99*
ab € 17,88*
€ 25,15*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,37*
€ 26,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.