Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenspiellehre, 13 Blatt, 0,05-1mm, 150mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-300.0615
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0615
EAN/GTIN:
     4042146333013
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
  • zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabstände etc.
  • Fühlerlehre zylindrisch
  • Blätter fächerförmig am Ring
  • Blätter einzeln mit Größenangabe beschriftet
  • Blätter aus gehärtetem Federstahl
Weitere Informationen:
Blattzahl:
13
Form:
zylindrisch und flach
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
300.0615
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Messbereich mm:
0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0 mm
Variantenartikel:
300.0614
Weitere Suchbegriffe: Kolbenspiellehre, fühlerlehre 13 blatt 0,05-1 mm, fühlerlehre, fühlerlehre 0,05-1mm, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
9
1
€ 19,90*
ab € 6,74*
€ 9,69*
7 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 11,20*
1
€ 4,00*
ab € 8,09*
€ 12,09*
8 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 9,37*
€ 13,63*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,83*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.