Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferrohr-Außenbiegefeder, 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-203.0005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     203.0005
EAN/GTIN:
     4042146025864
Suchbegriffe:
Biegefeder
biegefeder
  • zum Handbiegen von weichen Kupferrohren
  • angewinkelter Konus
  • optimale Federform verhindert Stauchungen im Biegeradius
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kupfer
Durchmesser D Zoll:
5/8" "
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
203.0005
Gesamtlänge L in mm:
290.0 mm
Profil1:
Zollmaße
Variantenartikel:
203.0001
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
16
1
€ 19,90*
ab € 2,15*
€ 3,23*
12 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,69*
3
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 4,11*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,36*
8 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.