Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferrohr-Außenbiegefeder, 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-203.0005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     203.0005
EAN/GTIN:
     4042146025864
Suchbegriffe:
Biegefeder
biegefeder
  • zum Handbiegen von weichen Kupferrohren
  • angewinkelter Konus
  • optimale Federform verhindert Stauchungen im Biegeradius
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kupfer
Durchmesser D Zoll:
5/8" "
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
203.0005
Gesamtlänge L in mm:
290.0 mm
Profil1:
Zollmaße
Variantenartikel:
203.0001
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.