Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-159.1126 Herst.-Nr.: 159.1126 EAN/GTIN: 4042146770979 |
| |
|
| | |
| - mit 2-Komponentengriff
- 6-kant
- flexibel
- begrenztes Drehmoment
- doppelte Spiralfeder
- kunststoffummantelt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Abrollschutz: | nein | Durchmesser D: | 10.8 mm | Funktions-Attribut 1: | flexibler Schraubendreher | Gewicht [g]: | 155 g | Handgriff: | 1-Komponentengriff | Herstellernummer: | 159.1126 | Klingenantrieb: | nein | Klingenform: | rund | Gesamtlänge L1 in mm: | 259.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 150.0 mm | Teillänge L3 in mm: | 109.0 mm | Teillänge L4 in mm: | 9.3 mm | Material1: | kunststoffummantelt | Schlüsselweite in mm: | 6,0 mm | Profil1: | 6-Kant | Variantenartikel: | 159.1126 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel 6mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel softfinish, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 5,17* | € 7,54* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,95* | € 8,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,34* | € 9,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,17* | € 10,45* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,89* | € 10,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|