Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" EDELSTAHL Bit-Schraubendreher, 206mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-153.1050
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     153.1050
EAN/GTIN:
     4042146556061
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
magn. Bit-Aufnahme
Gewicht [g]:
106 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
153.1050
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Klingenantrieb:
nein
Gesamtlänge L1 in mm:
206 mm
Teillänge L2 in mm:
100 mm
Teillänge L3 in mm:
106 mm
Material1:
V2A
Weitere Suchbegriffe: bit-handhalter ks tools, bit hand halter, Edelstahl, Nicht magnetisch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
47
1
€ 19,90*
ab € 6,95*
€ 10,03*
13 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 11,54*
8 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 8,10*
€ 11,74*
1
€ 4,00*
ab € 8,16*
€ 11,74*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,89*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.