Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehbolzen-Ausdreher,M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-152.1029
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1029
EAN/GTIN:
     4042146611654
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
ks tools bolzenausdreher
bolzenausdreher
  • mit Außensechskantantrieb
  • mit Rechts- und Linksspannfunktion
  • sicherer Halt durch je 3 Rollwalzen
  • Ein- und Ausdrehen ohne umständliches Verkontern zweier Muttern auf dem Bolzen
  • auch für überlange Stehbolzen geeignet - da durchgehend gebohrt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Außensechskant:
46 mm
Belastung max t:
- t
Drehmoment max Nm:
100 Nm
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
1677 g
Herstellernummer:
152.1029
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profilgrösse:
M30
Variantenartikel:
152.1005
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
17
€ 4,90*
ab € 134,99*
€ 164,22*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 155,49*
€ 188,71*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,49*
€ 189,44*
Frei Haus
ab € 158,59*
€ 198,54*
€ 3,50*
ab € 171,24*
€ 205,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.