Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-151.4292 Herst.-Nr.: 151.4292 EAN/GTIN: 4042146790410 |
| |
|
| | |
| - extra lange Ausführung mit 108° abgewinkelter kurzer Seite
- mit Kugelkopf am langen Ende
- ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
- jede Schlüsselweite mit Farbcode
- durchgehend gehärtet
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Farbe: | lila | Funktions-Attribut 1: | durchgehend gehärtet | Funktions-Attribut 2: | für schwer zugängliche Schrauben | Gewicht [g]: | 6 g | Herstellernummer: | 151.4292 | Gesamtlänge L1 in mm: | 105 mm | Teillänge L2 in mm: | 16 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | matt verchromt | mit Bohrung: | Nein | Norm: | DIN ISO 2936 | Profil1: | Torx mit Kugelkopf | Profilgrösse in TORX®: | T15 | Variantenartikel: | 151.4291 | Winkel: | 108 ° (Winkel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Stiftschlüssel (TORX TR), Stiftschlüssel TORX TR, TORX TR Stiftschlüssel, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, stiftschlüssel (torx® tr), Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,00* | € 3,02* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,29* | € 3,46* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,45* | € 4,00* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,73* | € 4,11* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,75* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|