Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-151.2837 Herst.-Nr.: 151.2837 EAN/GTIN: 4042146747766 |
| |
|
| | |
| - lange Ausführung
- durchgehend gehärtet
- Kugelkopf am langen Ende
- ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | durchgehend gehärtet | Funktions-Attribut 2: | für schwer zugängliche Schrauben | Gewicht [g]: | 7 g | Herstellernummer: | 151.2837 | Gesamtlänge L1 in mm: | 80 mm | Teillänge L2 in mm: | 19 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | mit Bohrung: | Nein | Profil1: | Torx mit Kugelkopf | Profilgrösse in TORX®: | T8 | Variantenartikel: | 151.2401 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 1,40* | € 2,12* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,60* | € 2,43* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,95* | € 2,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,81* | € 3,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,52* | € 21,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|