Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" ERGOTORQUEmax T-Griff-Umschaltknarre, 45 Zahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-151.1109
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.1109
EAN/GTIN:
     4042146205082
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • DIN 3122 / ISO 3315
  • mit 1/4" Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • mit 2-Komponentengriff
  • umschaltbar
  • exakt verzahnt mit 45 Zähnen
  • mit Aufhängeloch
  • handlich und kompakt
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
ja
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Breite B:
115 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
40 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
151.1109
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
110 mm
Teillänge L2 in mm:
55 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Rückschwenkwinkel:
Zahn:
45 Zahn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
903
€ 19,90*
ab € 7,53*
€ 10,74*
11 Tage
903
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 12,39*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 13,32*
€ 4,00*
ab € 9,02*
€ 13,32*
8 Tage
903
€ 5,99*
ab € 10,51*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.