Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.9377 Herst.-Nr.: 150.9377 EAN/GTIN: 4042146169438 |
| |
|
| | |
| - ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
- Einhandbedienung
- stufenlos verstellbar
- auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
- Handgriff kann über ein Drehgelenk bis zu 90° abgewinkelt werden
- Rillen geben sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
- tauchisolierter Griff
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 60,0 - 70,0 mm | Funktions-Attribut 1: | stufenlos verstellbar | Gewicht [g]: | 350 g | Handgriff: | Kunststoffgriff | Herstellernummer: | 150.9377 | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl | Variantenartikel: | 150.9377 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 7,48* | € 10,78* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,68* | € 12,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 9,22* | € 13,22* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,06* | € 13,58* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,56* | € 15,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|