Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilter-Spannschlüssel Ø65-120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.9314
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9314
EAN/GTIN:
     4042146021538
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
  • stufenlos verstellbar
  • die spezielle Links- und Rechts-Zustellmechanik ermöglicht ein Lösen und Anziehen von verschiedenen großen Ölfiltern
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
  • auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
  • speziell gewölbte Auflageflächen geben sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
  • Blech-Konstruktion
  • lackierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Anwendung für:
universal
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"+1/2"
Außensechskant-Antrieb in mm:
21 mm
Durchmesser in mm:
65,0-120,0 mm
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
150.9314
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Schlüsselgrösse SW in mm:
65-120 mm
Variantenartikel:
150.9313
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/CXTrMUhsaYM
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 15,07*
€ 21,24*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,41*
€ 24,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,42*
€ 24,14*
€ 4,90*
ab € 18,23*
€ 25,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,22*
€ 29,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.