Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilter-Spannschlüssel Ø65-120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9314
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9314
EAN/GTIN:
     4042146021538
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • stufenlos verstellbar
  • die spezielle Links- und Rechts-Zustellmechanik ermöglicht ein Lösen und Anziehen von verschiedenen großen Ölfiltern
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
  • auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
  • speziell gewölbte Auflageflächen geben sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
  • Blech-Konstruktion
  • lackierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Anwendung für:
universal
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"+1/2"
Außensechskant-Antrieb in mm:
21 mm
Durchmesser in mm:
65,0-120,0 mm
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
150.9314
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Schlüsselgrösse SW in mm:
65-120 mm
Variantenartikel:
150.9313
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/CXTrMUhsaYM
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.