Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.9293 Herst.-Nr.: 150.9293 EAN/GTIN: 4042146187289 |
| |
|
| | |
| - ideal geeignet zum Ein- und Ausbau des schwer zugänglichen Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes oder des Ölfilters
- zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe
- 1/2" Innenvierkant und Außensechskant 21,0 mm
- lackierte Oberfläche
Anwendungsgebiete: Volkswagen, Mercedes, Porsche, BMW, Audi, Opel Weitere Informationen: | | Anwendung für: | Volkswagen, Mercedes Benz, Porsche, BMW, Audi, Opel | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Anzahl Flächen: | 15 | Form: | tassenförmig | Gewicht [g]: | 200 g | Herstellernummer: | 150.9293 | Material1: | lackierte Oberfläche | Ölfilterschlüsselgrösse: | 106-15 | Schlüsselgrösse SW in mm: | 106,0 mm | Anzahl Stufen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 8,99* | € 12,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,36* | € 14,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,83* | € 15,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,55* | € 17,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,74* | € 18,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|