Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.9204 Herst.-Nr.: 150.9204 EAN/GTIN: 4042146087459 |
| |
|
| | |
| - Öl wird auch per Hebeldruck mit einfach wirkender Pumpe gefördert
- Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe
- Spritzrohr (130 mm) aus Aluminium gefertigt
- mit chrombeschichtetem Pumphebel
- 250 ml Fassungsvermögen
- ergonomische Bauform
- rot lackiert
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 70,0 mm | Farbe: | rot | Gewicht [g]: | 177 g | Herstellernummer: | 150.9204 | Höhe in mm: | 87.0 mm | Länge mm: | 130.0 mm | Material1: | Metall | Volumen in Milliliter: | 250 ml |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 9,17* | € 12,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,58* | € 14,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,41* | € 15,13* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,11* | € 15,25* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,74* | € 16,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|