Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.8256 Herst.-Nr.: 150.8256 EAN/GTIN: 4042146611586 |
| |
|
| | |
| - Pumpengehäuse aus stabilem Grauguss
- mit stabilem Stahlauslaufkrümmer
- Saugrohr über Fassverschraubung verstellbar
- für alle Behälter 60/200/220 Liter
- Dichtungsmaterial NBR
- zum Befüllen von Messbechern, Maßgefäßen, Kanistern etc.
- für alle Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum
Weitere Informationen: | | Fassverschraubung: | G2" a | Fördermenge pro Hub cm³: | 250 cm³ | Fördermenge l/min: | 25 l/min | Gewicht [g]: | 4900 g | Herstellernummer: | 150.8256 | Länge Saugrohr mm: | 980,0 mm | Material1: | Grauguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 107,12* | € 128,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,70* | € 146,38* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,42* | € 146,60* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,83* | € 148,24* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 128,48* | € 153,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|