Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.7067 Herst.-Nr.: 150.7067 EAN/GTIN: 4042146761380 |
| |
|
| | |
| - ideal geeignet zum Lösen und Ausdrehen von Schrauben und Bolzen deren Kopf beschädigt oder abgenutzt ist
- spezielles, linksdrehendes Schneidgewinde mit konisch zulaufenden Schneiden
- für Handbetätigung
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Antriebsform: | Aussensechskantantrieb | Aufnahme in Zoll: | 1/4 " | Außensechskant: | 6,3 mm | Gewicht [g]: | 16 g | Herstellernummer: | 150.7067 | Gesamtlänge L in mm: | 50.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Profil1: | 6-Kant-Antrieb | Profilgrösse: | HE6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,00* | € 2,99* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,30* | € 3,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,45* | € 3,94* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,76* | € 4,14* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,87* | € 5,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|