Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.3611 Herst.-Nr.: 150.3611 EAN/GTIN: 4042146611036 |
| |
|
| | |
| - zur Demontage von Simmerringen und kleinen Lagerschalen
- auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
- schnelle und leichte Demontage
- mittels Schlaggewicht wird die Gewindespitze in den Simmerring geschlagen und mit der Hand eingedreht und mit dem Schlaggewicht ausgezogen
- universal einsetzbar
- mit 2-Komponentengriff
- Spezial-Werkzeugstahl
- Durchmesser der Gewindespitze: 1,5 - 4,7 mm
- Gesamtlänge der Gewindespitze: 13,9 mm
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge mm: | 380 mm | Gewicht [g]: | 500 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 150.3611 | Klingenlänge in mm: | 250.0 mm | Klingenstärke in mm: | 8 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Schlaggewicht in kg: | 0.32 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 37,01* | € 48,42* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,87* | € 55,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,36* | € 56,58* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,18* | € 66,04* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,45* | € 66,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|