Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagauszieher mit Gewindespitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3611
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3611
EAN/GTIN:
     4042146611036
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • zur Demontage von Simmerringen und kleinen Lagerschalen
  • auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • schnelle und leichte Demontage
  • mittels Schlaggewicht wird die Gewindespitze in den Simmerring geschlagen und mit der Hand eingedreht und mit dem Schlaggewicht ausgezogen
  • universal einsetzbar
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • Durchmesser der Gewindespitze: 1,5 - 4,7 mm
  • Gesamtlänge der Gewindespitze: 13,9 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
380 mm
Gewicht [g]:
500 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
150.3611
Klingenlänge in mm:
250.0 mm
Klingenstärke in mm:
8 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlaggewicht in kg:
0.32 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.