Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse Ø26,0 mm x 15,0mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.2444
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2444
EAN/GTIN:
     4042146579091
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
ks tools distanzbuchse
distanzbuchse
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
26 mm
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
150.2444
Höhe in mm:
15 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
21
1
€ 19,90*
ab € 6,60*
€ 9,51*
6 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,98*
1
€ 4,00*
ab € 7,88*
€ 11,86*
7 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 9,21*
€ 13,38*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,17*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.