Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse Ø28,0 mm x 6,0mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.2442
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2442
EAN/GTIN:
     4042146579077
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
ks tools distanzbuchse
distanzbuchse
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
28 mm
Gewicht [g]:
22 g
Herstellernummer:
150.2442
Höhe in mm:
6 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
22
1
€ 19,90*
ab € 2,96*
€ 4,39*
6 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,06*
1
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 5,66*
7 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 6,17*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,66*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.