Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.1679 Herst.-Nr.: 150.1679 EAN/GTIN: 4042146232897 |
| |
|
| | |
| - isoliert
- universal einsetzbar
- mit 4,0 mm Eingangsbuchse
- anwendbar bis maximal 24V (10A)
- Gesamtlänge 85,0 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Funktions-Attribut 1: | zum Prüfen elektrischer Probleme | Gesamtlänge mm: | 85.0 mm | Gewicht [g]: | 20 g | Herstellernummer: | 150.1679 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, multimeter, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 9,93* | € 14,07* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,49* | € 16,18* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,53* | € 16,22* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,00* | € 17,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,92* | € 20,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|