Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.1672 Herst.-Nr.: 150.1672 EAN/GTIN: 4042146232835 |
| |
|
| | |
| - isoliert
- mit Duo-LED zum Prüfen von Hallgebern, Fotosensoren oder ob Injektoren Plus oder Masse gesteuert sind. Wechselt je nach Stromflussrichtung bei positiver Spannung auf rot oder bei negativer Spannung auf grün
- mit 4,0 mm Bananenstecker-Anschluss
- anwendbar bis maximal 24V (10A)
- Kabellänge 120,0 mm
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | zum Prüfen elektrischer Probleme | Gewicht [g]: | 10 g | Herstellernummer: | 150.1672 | Kabellänge in mm: | 120.0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 8,98* | € 12,77* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,34* | € 14,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,20* | € 15,87* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,85* | € 16,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,63* | € 18,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|