Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.1560 Herst.-Nr.: 150.1560 EAN/GTIN: 4042146280416 |
| |
|
| | |
| - zur Montage und Demontage von wiederverwendbaren Auspuffschellen
- inklusive Arretierung
- mit selbstöffnendem Mechanismus
- Spezial-Zangenspitzen verhindern Abrutschen
- durch mehrere Arretierungsstufen kein Spannungsverlust beim Halten
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Anwendung für: | Ciroen, Peugot, Renault, Nissan, Opel, etc | Anwendungsbereich allgemein: | für Auspuffschellen | Backenlänge C in mm: | 70.0 mm | Form: | gerade | Funktions-Attribut 1: | arretierbar | Gewicht [g]: | 400 g | Handgriff: | Metallgriff | Herstellernummer: | 150.1560 | Gesamtlänge L in mm: | 310.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Maulgröße A in mm: | 0-50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 40,62* | € 53,06* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,06* | € 60,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,60* | € 61,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,99* | € 72,77* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,04* | € 74,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|