Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auspuffschellen-Zange,310mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1560
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1560
EAN/GTIN:
     4042146280416
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Greifer
KFZ
Zange
  • zur Montage und Demontage von wiederverwendbaren Auspuffschellen
  • inklusive Arretierung
  • mit selbstöffnendem Mechanismus
  • Spezial-Zangenspitzen verhindern Abrutschen
  • durch mehrere Arretierungsstufen kein Spannungsverlust beim Halten
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Anwendung für:
Ciroen, Peugot, Renault, Nissan, Opel, etc
Anwendungsbereich allgemein:
für Auspuffschellen
Backenlänge C in mm:
70.0 mm
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
150.1560
Gesamtlänge L in mm:
310.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Maulgröße A in mm:
0-50 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.