Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.1529
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1529
EAN/GTIN:
     4042146643235
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
ks tools distanzbuchse
distanzbuchse
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
8 mm
Anwendung für:
Mercedes Common-Rail Motoren OM 651, 646 etc.
Gewicht [g]:
8 g
Herstellernummer:
150.1529
Innen-Durchmesser in mm:
4 mm
Gesamtlänge L in mm:
28 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
10
€ 19,90*
ab € 5,79*
€ 8,34*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 9,60*
€ 4,00*
ab € 7,13*
€ 10,58*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 8,06*
€ 11,70*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,92*
€ 12,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.