Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer, Ø 4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.1305-22
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1305-22
EAN/GTIN:
     4042146020746
Suchbegriffe:
Bohren
Bohrer
Sägen
Zerspanung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
für 150.1305/1305-1
Bohrbuchse:
5 - 7
Durchmesser in mm:
4,8 mm
Durchmesser in Zoll:
3/16"
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
150.1305-22
Gesamtlänge L in mm:
86.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
150.1305-21
Weitere Suchbegriffe: Zerspanen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
95
€ 19,90*
ab € 1,40*
€ 2,11*
7 Tage
95
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,42*
8 Tage
95
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 2,94*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 3,05*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.