Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.0925 Herst.-Nr.: 150.0925 EAN/GTIN: 4042146595442 |
| | |
|
| | |
| - sehr gut ablesbares Display
- ideal zu verwenden für Wechselstromprüfungen
- max. Zangenöffnung 27,0 mm
- max. messbarer Leiterdurchmesser 29,0 mm
- inklusive automatischer Abschaltung nach ca. 15 min
- LED-Anzeige
- inklusive Prüfspitzen und Temperaturmesser
- in praktischer Aufbewahrungstasche
Funktionen:- Gleich- und Wechselspannung
- Wechselstrommessung
- Widerstand
- Diodenprüfung
- Durchgangstest
- Temperaturmessung
- Data-Hold-Funktion
- Peak-Hold-Funktion
Weitere Informationen: | | Anzahl benötigter Batterien: | 1 | Anzeige: | LED Anzeige | Anwendungsbereich allgemein: | KFZ | Batterietyp: | 9V | Batterie enthalten: | Ja | Batterie-Zusammensetzung: | Alkali-Mangan (Alkaline) | Batterie wiederaufladbar: | Nein | Betriebstemperatur: | -20° bis +60° C (30° bis 140° F) | Funktions-Attribut 1: | Hold-Funktion | Gewicht Batterie: | 0.047 kg | Gewicht [g]: | 655 g | Gewichtsklasse Batterie: | Klasse 03 (31 - 50g) | Gleichspannung: | 600 V | Herstellernummer: | 150.0925 | Lagertemperatur: | 0° bis +50° C (32° bis 122° F) | Lithium-Batterie enthalten: | Nein | Material1: | Kunststoffgehäuse | Spannung Batterie/Akku: | 9 V | Stromversorgung: | 9V Block-Batterie | Teile im Satz: | 3 -tlg. | Temperatur für Messgenauigkeit: | 23° C ± 5° C | Wechselspannung: | 600 V | Wechselstrom: | 200 A, 600 A | Widerstandsmessung: | 2 Megaohm | Zubehör: | mit Batterien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 19,85* | € 27,46* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,94* | € 31,41* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,03* | € 31,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,42* | € 31,84* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,48* | € 34,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|