Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausdrehstift #3, Ø 6,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.0523
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0523
EAN/GTIN:
     4042146020661
Suchbegriffe:
Ausdrehstift
Weitere Informationen:
Ausdrehstift+Mutter:
150.0513S
Anwendungsbereich Werkzeug:
für 150.1305/1305-1
Durchmesser in mm:
6,4 mm
Durchmesser in Zoll:
1/4"
Gewinde:
M9 - M10
Gewicht [g]:
230 g
Größe:
3
Herstellernummer:
150.0523
Gesamtlänge L in mm:
78 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
150.0521
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
114
1
€ 19,90*
ab € 1,71*
€ 2,52*
7 Tage
114
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,89*
3
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,21*
8 Tage
114
1
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,50*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.