Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-129.0321 Herst.-Nr.: 129.0321 EAN/GTIN: 4042146349809 |
| |
|
| | |
| - mit Kugellager
- mit 3-Punkt-Anschnitt
- hochfeste Schraube
- positive Schneidengeometrie
- zum Trennen von dünnen Blechen
- für schwer zugängliche Bereiche
- brünierte Oberfläche
- Spezial-Werkzeugstahl
Ideal einsetzbar in V2A-Blechen bis 1,5 mm, Aluminium-, Kupfer-, Stahl- und Eisenblech bis 2,0 mm sowie Nirosta Spülen und Kunststoffen. Die Blechdicken können auf Kosten der Schraube überschritten werden. Besonders geeignet für gratfreies, sauberes, müheloses und schnelles Stanzen. Weitere Informationen: | | Durchmesser D: | 20.5 mm | Funktions-Attribut 1: | mit 3-Punkt-Anschnitt | Gewicht [g]: | 175 g | Herstellernummer: | 129.0321 | Kernbohrung: | 13 | Kugellagerschraube: | MF 12 x 1,5 x 55,0 mm | Kugellagerschraube #: | 129.0302 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | brünierte Oberfläche | Norm: | ISO 20 | Variantenartikel: | 129.0312 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 17,96* | € 25,97* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,96* | € 28,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,86* | € 29,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,26* | € 30,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,59* | € 38,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|