Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-129.0120 Herst.-Nr.: 129.0120 EAN/GTIN: 4042146156537 |
| |
|
| | |
| - mit Spanndornaufnahme Ø 21 mm
- zum Ausstanzen von Ringen und Lochen von Scheiben
- Chrom Vanadium
Einsetzbar für: Schaumstoff, Pappe, Leder, Gummi, Faserstoffe, Kunststoffe und Blei Weitere Informationen: | | Durchmesser D: | 20.0 mm | DL mm: | 21,0 mm | Gewicht [g]: | 20 g | Herstellernummer: | 129.0120 | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl | Variantenartikel: | 129.0112 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 10,70* | € 14,92* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,24* | € 17,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,38* | € 17,51* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,52* | € 17,51* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,05* | € 19,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|